STAUB(ストウブ)
レクタンギュラーディッシュ
仕様
オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機,冷凍庫使用可
材質
セラミック(陶磁器)
寸法(mm)
123×188×43
色
アンティークグレー
容量(mL)
400
質量(g)
400
サイズ(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956619
40511-880
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください