オーブンレンジ ホワイト ER-Y16-W[16L] ホワイト ER-Y16(W) [16L]

オーブンレンジ ホワイト ER-Y16-W[16L]  ホワイト ER-Y16(W) [16L] 東芝

付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集 寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286 外形寸法(mm)461×293×335 容量(L)16 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)11 センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050 加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル) コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト) 温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。) レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4 設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。) 脚間(mm)349×221 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83953146 ERY16W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする