曜日別特売

シェアード付チェア 焼けなイス

シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業シェアード付チェア 焼けなイス - 日動工業

サンドシェード付きの折りたたみイスです。
付属の西日ガードを前後左右に取り付けることができます。
生地は600Dポリエステルオックスフォード生地、UPF50+です。
足元にシートポケット、ひじ掛けにはカップホルダー、右側面にサイドポケット付きです。

用途お花見・スポーツ観戦・海水浴・キャンプ・フィッシングなどに付属品西日ガード・カラビナフック材質生地:600Dポリエステルオックスフォード生地/フレーム:スチールパイプ質量(kg)4.7(西日ガード140g含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×770×1330組立方法[1]サンシェードのバックルをはずす。[2]サンシェードを開く。[3]椅子を展開する。[4]サンシェードを上げる。[5]パイプを固定して完成。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×920連続耐荷重(kg)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84002408NCHA-01-SNサンド
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
84002417NCHA-01-OGオリーブグリーン
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

暑い・まぶしい・肌が焼ける…そんな太陽光からおさらば! シェード付チェア『焼けなイス』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする