ホットプレート

ホットプレート - 象印マホービン
付属品樹脂ヘラ、温度調節プラグケース、レシピブック寸法(mm)140×445×305【プレート】40×374×254タイプ【ホットプレート】深形(平面)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250本体質量(kg)4.8加工トリプルチタンセラミックコート(浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げ)対応鍋丸洗い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84000107EAFA10
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする