炊飯器 本炭釜 紬(つむぎ) 炭漆黒(すみしっこく) NJ-BW10G-B [5.5合 /IH]
仕様【内釜】本炭釜紬
付属品自立式しゃもじ・合ピタカップ(計量カップ)・取扱説明書兼炊飯用メニュー集・おいしいご飯の炊き方シート
厚さ(mm)【内釜】10
寸法(mm)257×261×315
消費電力(W)1400
方式IH
本体質量(kg)5.7
機能【保温機能】たべごろ保温・一定保温・保温切【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式(10分単位・予約メモリー2)&かんたん予約(2~12時間後)
全開高さH(mm)【ふた開き時】484
消費電力量(Wh)【炊飯時】160.6/回【保温時】17.8/h
年間消費電力量(kWh/年)85.6
炊飯容量5.5合
内容量1個