Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTL-3216ZGC
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 4.1 V
光度 = 1.1 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 525 nm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 4.1 V
光度 = 1.1 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 525 nm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm