曜日別特売

HARWIN MIL規格丸型コネクタ C90, シリーズ, 2極 C90-3106F10SL-4S

HARWIN MIL規格丸型コネクタ C90, シリーズ, 2極 C90-3106F10SL-4S - HARWIN
仕様
コンタクトジェンダー = メス
定格電流 = 13.0A
定格電圧 = 500 → 0 V 、 700 → 0 V
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
接合型 = ネジ
コネクタサイズ = スタンダード
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = アルミニウム合金, ポリマー
動作温度 Min = -55℃
極数2シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006459C90-3106F10SL-4S
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする