Honeywell 湿度センサ IC, ±3.5%RH, アナログ, 3-Pin SIP

Honeywell 湿度センサ IC, ±3.5%RH, アナログ, 3-Pin SIP honeywell

HIH-4000 / 4020 / 4021シリーズ湿度センサ、Honeywell. HIH-4000シリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 考えられる用途:冷蔵機器HVAC装置医療機器乾燥気象学バッテリ駆動のシステムOEMアセンブリ. 特長:成形熱硬化プラスチックハウジングニアリニア電圧出力対相対湿度(%)レーザートリミングによる交換可能性高精度、高速応答高速な応答時間安定した、低ドリフトの性能薬品に対する耐性

仕様
センサ機能 = 湿度センサ
出力タイプ = アナログ
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±3.5%RH
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 4 V
動作供給電圧 Max = 5.8 V
パッケージタイプ = SIP
長さ = 4.17mm
シリーズ = HIH-4000mm
幅 = 2.03mm
寸法 = 4.17 x 2.03 x 8.59mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84008315 HIH-4000-002
オープン
7,598
8,358 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする