Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNE151-100

Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNE151-100 honeywell

クローズドループ電流センサ. CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。

仕様
巻数比 = 90:1
シリーズ = CSN
センサ技術 = クローズループ
電源電圧 = 12 → 15 V dc
入力電流 = 90A
出力電流 = 25 mA
全体の高さ = 20.3mm
全体の幅 = 31.75mm
全体的な深さ = 12.7mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84008279 CSNE151-100
オープン
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする