Rサーディン 20g

Rサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジークRサーディン 20g - ジーク

Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフック2S●リア:トリプルフック#8ウエイト20g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84009828RS001 ハガレシルバーRS001 ハガレシルバー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009837RS002 マイワシRS002 マイワシ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009846RS003 ピンクRS003 ピンク
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009855RS004 カタクチRS004 カタクチ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009864RS005 ブルーピンクRS005 ブルーピンク
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009880RS006 ハガレアカキンRS006 ハガレアカキン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009889RS007 レインボーキャンディーRS007 レインボーキャンディー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009898RS008 ゼブラグローRS008 ゼブラグロー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009907RS009 ZGアカキンRS009 ZGアカキン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
84009916RS010 ZGグリーンゴールドRS010 ZGグリーンゴールド
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする