Rサーディン 30g

Rサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジークRサーディン 30g - ジーク

Rサーディン(リアルサーディン)は、フィッシュイーターが最も好むベイトである。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。フォール時はひらひらとベイトが弱って沈むアクションを演出。ストレスの少ないロッドワークで左右にスライドしながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途カタクチフォルムから生まれたリアルスイミング系メタルジグ仕様●フロント:シングルフックS●リア:トリプルフック#6ウエイト30g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84010275RS002 マイワシRS002 マイワシ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010284RS004 カタクチRS004 カタクチ
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010300RS006 ハガレアカキンRS006 ハガレアカキン
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010309RS010 ZGグリーンゴールドRS010 ZGグリーンゴールド
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする