Fサーディン 60g

Fサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジークFサーディン 60g - ジーク

Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。

用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備仕様●フロント:シングルフックショートM●リア:トリプルフック#3全長(mm)66ウエイト60g内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84010869FS001 ハガレシルバーFS001 ハガレシルバー
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010878FS002 マイワシFS002 マイワシ
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010887FS003 ピンクFS003 ピンク
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010896FS004 カタクチFS004 カタクチ
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010905FS005 ブルーピンクFS005 ブルーピンク
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010914FS006 ハガレアカキンFS006 ハガレアカキン
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010930FS007 レインボーキャンディーFS007 レインボーキャンディー
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010939FS008 ゼブラグローFS008 ゼブラグロー
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010948FS009 ZGアカキンFS009 ZGアカキン
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
84010957FS010 ZGグリーンゴールドFS010 ZGグリーンゴールド
オープン
978
1,076(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする