曜日別特売

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin SOIC

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin SOIC - MICROCHIP

MCP2561 / 2562 CANトランシーバ

仕様
最大データレート = 8Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = ISO11898-2、ISO11898-5
パワーダウンモード = スタンバイ
最大供給電流 = 70 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84007457MCP2561FD-E/SN
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする