Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.013ksps, MCP3550-50E/MS

Microchip A/Dコンバータ, 22ビット, ADC数:1, 0.013ksps, MCP3550-50E/MS - MICROCHIP

MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 1
分解能 = 22ビット
サンプリングレート = 0.013ksps
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
全非線形エラー = 6ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
動作温度 Max = 125 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006870MCP3550-50E/MS
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする