曜日別特売

Hammond 254 x 305 x 229mm グレー

Hammond 254 x 305 x 229mm グレー - HAMMOND
仕様
材質 = アルミニウム, 鋼
奥行き = 254 ミリです
幅 = 305 ミリです
高さ = 229 mm
外形寸法 = 254 x 305 x 229mm
シリーズ = 1401
グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840082881401G
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする