取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 / IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 → 400 Hz 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 x 45 mm、68 x 68 mm、92 x 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 / 電流計
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~

