ハネウェル
LA132G ニトリガードプラス
ラテックスフリー
材質
ニトルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
ライトグリーン
入数(双)
12
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84009417
LA132G/8
M
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
84009426
LA132G/9
L
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
84009435
LA132G/10
XL
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください