Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F23K20-I/SO
PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(2個)
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.35mm