Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628A-I/SO

Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F628A-I/SO MICROCHIP

PIC16F627A/628A/648Aマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627A/628A/648Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能 CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)周辺機器 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ

仕様ファミリー名 = PIC16F、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 18、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 128 B、2048 x 14ワード、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 224 B、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1 x 10 bit、SPIチャンネル数 = 0、UARTチャンネル数 = 0、PWM = 1 ( 10 ビット)( CCP )mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(42個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84017440 PIC16F628A-I/SO
オープン
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする