Microchip マイコン, 144-Pin TQFP DSPIC33EP512MU814-I/PH

Microchip マイコン, 144-Pin TQFP DSPIC33EP512MU814-I/PH MICROCHIP

dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。

仕様
ファミリー名 = dsPIC33EP
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = dsPIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 536 kB
最大周波数 = 70MHz
RAMサイズ = 52 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 4
UARTチャンネル数 = 4
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(90個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84013836 DSPIC33EP512MU814-I/PH
オープン
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする