Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C745-I/SO
PIC16C745 / 765 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C745/765ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高6 MIPSの性能を有し、14 KBのプログラムメモリと256バイトRAMのデータメモリを搭載しています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック 6 MHz RCオシレータ I/Oピン x 22 - PIC16C745 I/Oピン x 33 - PIC16C765 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16C745 8チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16C765 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART / SCI) パラレルスレーブポート - PIC16C765のみ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 K x 14ワード
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 1 x デバイス
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 4.35 → 5.25 V
動作温度 Max = +85 ℃