ハネウェル, 圧力センサ, 差動

ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け

仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 0psi
最大圧力の読み = 100psi
許容差 = ±1 %
出力タイプ = ホイートストンブリッジ
メディアは、測定 = 空圧流体
アナログ出力 = 0→ 100 mV
応答時間 = 100 μs
電源電圧 = 20 V dc
材質 = プラスチック
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84016776 SCX100DN
オープン
1,198,000
1,317,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする