曜日別特売

海外用ホットプレート(220V)

海外用ホットプレート(220V) - タイガー魔法瓶海外用ホットプレート(220V) - タイガー魔法瓶
寸法(mm)177×387×249【プレート】46×264×200タイプ深なべ(約46cm),表面リブつきグリルプレート消費電力(W)1000最高温度(℃)250本体質量(kg)5.4加工遠赤トリプルチタンセラミックコート対応鍋丸洗い内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020468CRLA30W
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
84020477CRLA30W
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする