早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合]

早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-CG [2合] - ソウイジャパン
付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019655SY155CG
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする