本格 土鍋炊飯器 全自動炊飯土鍋 土鍋気分 ブラック SY-150-BK [4合]

本格 土鍋炊飯器 全自動炊飯土鍋 土鍋気分 ブラック SY-150-BK [4合] ソウイジャパン

付属品本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き) 質量(kg)5 ホワイト/ブラック 外形寸法(mm)300×300×255 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 モード白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理 炊飯容量4合 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84020267 SY150BK -
オープン
17,980
19,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
15912097 SY150BK【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
14,980
アウトレット
16,478 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする