圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 濃墨 NW-UT07 [4合 /圧力IH]

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 濃墨 NW-UT07 [4合 /圧力IH] 象印マホービン

仕様【内釜】鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート) 厚さ(mm)【内釜】2.2 消費電力(W)1140 方式圧力IH 本体質量(kg)6 寸法(cm)20.5×23×30.5 機能【保温機能】うるつや保温・高め保温・あったか再加熱(保温中のご飯の加熱)・保温なし/保温見張り番(人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール)【炊飯予約】時計式2メモリータイマー 使用時間約50分~56分(白米ふつう) 全開高さH(mm)【ふた開き時】425 消費電力量(Wh)【炊飯時】108/回【保温時】13.8/h 年間消費電力量(kWh/年)46.9 炊飯容量4合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84019750 NWUT07
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする