曜日別特売

極みのたこ焼き器 24穴 1200W

極みのたこ焼き器 24穴 1200W - YAMAZEN(山善)

『美味しい』にこだわり商品を開発。極みポイントを追加し、1200Wの大火力で焼き上げるたこ焼き器。
極みポイント1:調理穴
直径13%UP!深さ37%UP!調理容量1.5倍!
ボリュームのあるキレイな丸形が作りやすい!
※メーカー比(YOB-180)
極みポイント2:ヒーター形状
すべての調理穴の”真下”に配置。
焼きムラが起こりにくい!
極みポイント3:縁まで串ガイド
調理中でも串ガイドの位置が確認でき、ひっくり返しやすい!
商品サイズ
約幅370×奥行240×高さ85mm
重量
約1.8kg
消費電力
1200W
電源コード長
約1.4m

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020328NEOGK024
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする