光トランスミッタ Broadcom

光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ。Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC、結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。光ファイバコンポーネント、強化デジタル・リンク:DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク、低電流リンク:6mAピーク供給電流、水平/垂直取り付け、インターロック機能、高いノイズ耐圧、簡単なコネクタ処理: シンプレックス/デュプレックス/ラッチコネクタ、難燃性、標準TTL回路に互換

仕様
最大データレート = 5Mbit/s
標準上昇時間 = 80ns
標準降下時間 = 40ns
ピーク波長 = 660nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 6
寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm
コネクタータイプ = Versatile Link
高さ = 7.62mm
長さ = 18.8mm
幅 = 12.19mm
順方向電圧 = 2.02 V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84014518 HFBR-1523Z
オープン
349,800
384,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする