シーネット
リバーシブルホットプレート
その他
【自動温度調節器】温度ヒューズ、サーモスタット
消費電力(W)
1200
電源
100V
本体寸法(mm)
375×230×202
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
1.1
温度調整範囲(℃)
100~230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84027005
SHPM401BE
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84027014
SHPM401NB
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください