ダンロップ ホームプロダクツ ダンロップ ホームプロダクツの 配管・水廻り設備部材 ダンロップ ホームプロダクツの ガス配管部材 ダンロップ ホームプロダクツの ガスホース 都市ガス用 新ガスソフトコード(内径13mm) ホースバンド付き 0.5m 都市ガス用 新ガスソフトコード(内径13mm) ホースバンド付き 0.5m 注文コード 84026969 ダンロップ 都市ガス用 新ガスソフトコード(内径13mm) ホースバンド付き 0.5m です。 仕様ホースバンド付 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)0.5 使用ガス都市ガス用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3379 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84026969 3379 オープン ¥698 ¥698 ¥768 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガスホース(LPガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ 税込¥285 ¥259 バスケットへ ミニハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥901~ ¥819~ 業務用ハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥28,578~ ¥25,980~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ ウルトラシリコン8 ゼットサニタリー 税込¥1,044~ ¥949~ ライジンレギュレーター SUGICO(スギコ) 税込¥8,138~ ¥7,398~ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 税込¥351~ ¥319~ 持出しソケット SUS304 オンダ製作所 税込¥494~ ¥449~ ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材ガス配管部材ガスホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります ガス栓 ガスホース ガスコンセント ガス機器パーツ 温水床暖房部材 シェアする マイページ 最近見た商品