システムオンチップSOC Infineon

システムオンチップSOC Infineon INFINEON

Cypress PSoC 1 ( M8C コア). PSoC 1 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリは、M8C-core マイクロコントローラと設定可能なアナログとデジタル ロジックのブロックとともに、プログラム可能な相互接続を備えています。さらに、フラッシュプログラムメモリ、SRAMデータメモリ、設定可能なI/Oを搭載しています。

仕様
プロセッシングユニット = マイクロコントローラ
テクノロジー = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 28
寸法 = 10.4 x 5.6 x 1.85mm
高さ = 1.85mm
長さ = 10.4mm
動作供給電圧 Max = 5.25 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84024187 CY8C27443-24PVXI
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする