Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-93WEGW
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2 V、2.2 V
光度 = 40 mcd
ピン数 = 3
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 617 nm
寸法 = 3 x 4.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2 V、2.2 V
光度 = 40 mcd
ピン数 = 3
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 617 nm
寸法 = 3 x 4.6mm