Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6628-I/PT

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F6628-I/PT MICROCHIP

PIC18F6628 / 6723 / 8628 / 8723 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB、96 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.936 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
PIC18F6628 / 6723 / 8628 / 8723 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(160個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84024984 PIC18F6628-I/PT
オープン
369,800
406,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする