Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4455-I/PT

Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4455-I/PT MICROCHIP

PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 24 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 2.048 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(160個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84022866 PIC18F4455-I/PT
オープン
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする