曜日別特売

100Vミスト発生機 Digi Mist 3

100Vミスト発生機 Digi Mist 3 - スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3 - スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3 - スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3 - スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3 - スーパー工業

100Vミストシステムのエントリーモデルです。
高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。
高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。
間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。
延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。
最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。

用途
店舗前の熱中症対策に。
商業施設や学校施設などに。
お祭りなどのイベントでの演出に。
産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)内容量1台
注意
※本機は防水構造ではございません。
※水をかけたり濡らしたりしないでください。
※ミストノズル/ミストホース/給水ホースは別売です。
※設置場所に合わせて高圧ミストホースセットと延長高圧ミストホースセットをお求めください。
※ホースの接続には14mmスパナ・モンキーレンチ等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028448DIGI MIST3
158,000
132,980
146,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする