ペーパーホルダー RA0005

ペーパーホルダー RA0005 - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー RA0005 - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー RA0005 - RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー RA0005 - RELIANCE(リラインス)

直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場

仕様
浴室使用不可
材質
亜鉛ダイキャスト
幅(mm)
136
クロムメッキ
奥行(mm)
87
耐荷重(kg)
約10(98N)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028624RA0005
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする