ペーパーホルダーシェルフ LINEVO
使いやすいシェルフを追加して独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。
- 用途
- 住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
- セット内容
- 製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2
- 材質
- ステンレス304
- 本体寸法(mm)
- 260×129×90
- 取付寸法(mm)
- 【壁面】220×60
- 対応
- 【コストコトイレットペーパー】不可
- 取付厚(mm)
- 【下地】12mm以上
- 内容量
- 1個
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

























