曜日別特売

ペーパーホルダー SQUAIRE

ペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレードペーパーホルダー SQUAIRE - 堺トレード

洗練された究極のシンプルさが特徴のモダンなペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピン1種)2、樹脂プラグ2
材質
アルミ
本体寸法(mm)
172×90×40
対応
【コストコトイレットペーパー】可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
内容量
1個
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828126SQ-PL-GL
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828205SQ-PR-SV
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828230SQ-PL-BL
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828239SQ-PR-BL
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828248SQ-PR-GL
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828291SQ-PL-SV
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする