曜日別特売

ペーパーホルダー LINEVO

ペーパーホルダー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダー LINEVO - 堺トレード

凹凸な見た目でありながらつるっとした手触りの独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
230×131×90
取付寸法(mm)
【壁面】136×70
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
内容量
1個
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828038LN-P-WH
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828178LN-P-BL
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする