曜日別特売

ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO

ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレードペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO - 堺トレード

3つの機能が複合型し独自の塗装で仕上げたシックなデザインのペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
700×137×90
取付寸法(mm)
【壁面】608×70
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
内容量
1個
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828047LN-PST-L-WH
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828056LN-PST-R-WH
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828108LN-PST-L-BL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828169LN-PST-R-BL
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする