Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型
LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様
シリーズ = Heidi
プロダクトタイプ = LEDレンズ
1レンズあたりのLED数 = 1
発光パターン = 広角
ビュー角 = 30 → 34 °
添付方法 = ピン、テープ
寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.7mm
透明/拡散 = クリア
直径 = 21.6mm
高さ = 11.7mm
キット内容 = レンズ、マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(4個)
プロダクトタイプ = LEDレンズ
1レンズあたりのLED数 = 1
発光パターン = 広角
ビュー角 = 30 → 34 °
添付方法 = ピン、テープ
寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.7mm
透明/拡散 = クリア
直径 = 21.6mm
高さ = 11.7mm
キット内容 = レンズ、マウント