曜日別特売

Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, FGG.1B.310.CLAD62Z

Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, FGG.1B.310.CLAD62Z - LEMO

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合

仕様
極数 = 10
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 2.5A
シリーズ = 1B
シェルサイズ = 1
ハウジング材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027800FGG.1B.310.CLAD62Z
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする