Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 63V dc 0438.250WR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 63V dc 0438.250WR LITTELFUSE

Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適

仕様
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.54mm
本体幅 = 0.85mm
本体高さ = 0.502mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm
定格電圧(V)63dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84030146 0438.250WR
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする