Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33A

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33A - LITTELFUSE

アキシャル単方向5000 W TVSダイオード、5KPシリーズ、Littelfuse

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 95.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840298395KP33A
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする