Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSC03-123
Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 570 nm
文字幅 = 4.2mm
文字高さ = 7.6mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = 表面実装
外寸奥行き = 7.3mm
光度 = 12 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2.1 VmW
順方向電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 570 nm
文字幅 = 4.2mm
文字高さ = 7.6mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = 表面実装
外寸奥行き = 7.3mm
光度 = 12 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2.1 VmW
順方向電流 = 30mA