ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用

ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイ
形状ひし形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:12.5逃げ角(度)35内接円(mm)7.15取付穴径(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コーナー半径Re(mm)
最大送り(mm)
最小送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84194829VNMG120402E-TS T9215T92150.20.10.03
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194847VNMG120402E-TS T9225T92250.20.10.03
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194874VNMG120402E-TS T6215T62150.20.10.03
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194899VNMG120402E-TS AH6225AH62250.20.10.03
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194917VNMG120402E-TS AH8015AH80150.20.10.03
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194935VNMG120402E-TS NS9530NS95300.20.10.03
9,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
84194960VNMG120404E-TS T9215T92150.40.150.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194978VNMG120404E-TS T9225T92250.40.150.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84194996VNMG120404E-TS T6215T62150.40.150.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195014VNMG120404E-TS AH6225AH62250.40.150.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195039VNMG120404E-TS AH8015AH80150.40.150.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195057VNMG120404E-TS NS9530NS95300.40.150.08
9,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
84195075VNMG120408E-TS T9215T92150.80.20.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195100VNMG120408E-TS T9225T92250.80.20.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195118VNMG120408E-TS T6215T62150.80.20.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195136VNMG120408E-TS AH6225AH62250.80.20.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195154VNMG120408E-TS AH8015AH80150.80.20.08
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84195179VNMG120408E-TS NS9530NS95300.80.20.08
9,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする