Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, GN325DSZ

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, GN325DSZ Sensata / Crydom

UL、CSA、TUV. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. GN3シリーズ三相リレー. GN3シリーズは、1つの入力によって制御される3つのソリッドステート出力から構成され、標準的などのソリッドステートリレーとも同様に機能します。 入力信号が印加されると、各出力はネットワークのそれぞれの相に対して負荷電流を伝導します。. 特長と利点. 優れた熱的性能を実現するDBC材 エポキシフリーの設計により、内部コンポーネントへのストレスを削減 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのデュアルSCR出力 ゼロクロッシング出力 スナバー回路 高い信頼性を実現する100 kサイクルのUL508耐久性等級 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) 苛酷な環境での信頼性の高い動作を実現するEMC対応

仕様
最大負荷電流 = 25 A rms
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 600 V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
最大電圧制御 = 32 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 100mA rms
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
リレータイプ = ソリッドステートリレー
シリーズ = GN3V ac
寸法 = 103.9 x 79.7 x 36.83mm
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84338566 GN325DSZ
オープン
46,980
51,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする