RS PRO テストピン

RS PRO テストピン - RS PRO

RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様定格電流 = 3ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337656542-4962
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする