Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WT

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WT - MICROCHIP

MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 1.25 → 26 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±1%
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 5V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334820MIC29502WT
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする