曜日別特売

Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92

Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 - MICROCHIP

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±1℃
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度範囲 = -40 → +125 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.3 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TO-92
長さ = 4.71mm
高さ = 4.62mm
幅 = 3.62mm
センサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84338968MCP9700-E/TO
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする